Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.043.0275 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 2-3/4, 10PK | AB8UGB 29DN45

APPROVED VENDOR U51000.043.0275 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-14 X 2-3/4, 10PK

På lager
Vare: AB8UGB Modell: U51000.043.0275Kryssref.: 29DN45 / 42JZ35
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet2.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0275 Sekskantskrue rustfritt stål 7/16-14 X 2-3/4, 10PK
139NOK /pakke