Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U48300.011.0050 Machine Screw Flat Steel 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB9QVA 2EU95

APPROVED VENDOR U48300.011.0050 Maskinskrue flatt stål 4-40 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9QVA Modell: U48300.011.0050Kryssref.: 2EU95 / 127G57

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.212 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeMessing
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0567
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U48300.011.0050 Maskinskrue flatt stål 4-40 X 1/2 L, 100PK
133NOK /pakke