Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Safety Pin Single Wire 1/4 Inch, 5PK | AC9MPL 3HLA2

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Sikkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tomme, 5PK

På lager
Vare: AC9MPL Modell: U39685.025.0175Kryssref: 3HLA2
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Dia. Toleranse0.240 / -0.250 "
Finishsink
Lengde Toleranse+ 0.020 / -0.000 "
MaterialeLavkullstål
Total lengde2.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlengde2"
typenEnkelt trådlås
Brukbar lengde1.75 "
WireDia.0.120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1377
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Wire Shape (rund)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Sikkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tomme, 5PK
75NOK /pakke