Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U38160.062.0002 Fender Washer Thick Steel 5/8 Inch, 25PK | AB7ECM 22UF57

APPROVED VENDOR U38160.062.0002 Skjermskive tykt stål 5/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7ECM Modell: U38160.062.0002Kryssreferanse: 22UF57
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
650NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.11 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.5 "
Tykkelse0.25 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2738
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z0463 Skjermskive Sink Passer til 1/4 tomme - pakke med 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.062.0002 Skjermskive tykt stål 5/8 tommer, 25PK
650NOK /pakke