Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U37180.062.0001 Split Lock Skive Heavy Steel 5/8 Tommer, 10PK | AB7ELD 22UH48

APPROVED VENDOR U37180.062.0001 Delt låseskive kraftig stål 5/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB7ELD Modell: U37180.062.0001Kryssref: 22UH48 / 42JV70
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.0.628 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.087 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.189 "
typenHeavy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1318
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.062.0001 Delt låseskive kraftig stål 5/8 tommer, 10PK
37NOK /pakke