Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31870.021.0125 Drilling Screw #12-14 1 1/4 L, 50PK | AB4CPA 1WY62

APPROVED VENDOR U31870.021.0125 Boreskrue #12-14 1 1/4 L, 50PK

På lager
Vare: AB4CPA Modell: U31870.021.0125Kryssref: 1WY62 / 156F48
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
71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.283 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.0.425-0.407"
Hodehøyde0.151 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1.25 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 12-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.021.0125 Boreskrue #12-14 1 1/4 L, 50PK
71NOK /pakke