Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U31870.021.0075 Drilling Screw #12-14 3/4 L, 50PK | AB4CNX 1WY58

APPROVED VENDOR U31870.021.0075 Boreskrue #12-14 3/4 L, 50PK

På lager
Vare: AB4CNX Modell: U31870.021.0075Kryssref: 1WY58 / 156F46

Få tak i det Mai 6, mandag
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Borepunktslengde0.283 "
Drill Point størrelse#3
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodefargestandard
Hode Dia.0.425-0.407"
Hodehøyde0.151 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde3 / 4 "
Materiale410 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 12-14
typenSelvboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.021.0075 Boreskrue #12-14 3/4 L, 50PK
156NOK /pakke