Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U28100.021.0300 Metal Screw Hex #12 3 Tommers Lengde, 100PK | AB2JCY 1MB90

APPROVED VENDOR U28100.021.0300 Metallskrue sekskant #12 3 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB2JCY Modell: U28100.021.0300Kryssref: 1MB90 / 155U36

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
744NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappeskrue
KjøretypeSliss / heks
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.432 "
Hodehøyde0.155 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318141060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0300 Metallskrue sekskant #12 3 tommers lengde, 100 PK
744NOK /pakke