APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Machine Screw Truss 3/8-16 X 3/4 L, 100PK | AB9QUH 2EU78

APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Maskinskrue truss 3/8-16 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9QUH Modell: U24861.037.0075Kryssref.: 2EU78 / 127G48

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

413NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.823 "
Hodehøyde0.215 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.86
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)29.72
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Maskinskrue truss 3/8-16 X 3/4 L, 100PK
413NOK /pakke