Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24861.016.0037 Machine Screw Truss 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9NMZ 2EE76

APPROVED VENDOR U24861.016.0037 Maskinskrue truss 8-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NMZ Modell: U24861.016.0037Kryssref.: 2EE76 / 127G22
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.384 "
Hodehøyde0.102 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.86
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.016.0037 Maskinskrue truss 8-32 X 3/8 L, 100PK
35NOK /pakke