Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24670.016.0200 Machine Screw Flat Steel 8-32 X 2 L, 100PK | AB2MCF 1MU85

APPROVED VENDOR U24670.016.0200 Maskinskrue Flatt stål 8-32 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MCF Modell: U24670.016.0200Kryssref: 1MU85 / 126U56
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.312-0.285"
Hodehøyde0.100 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4612
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0200 Maskinskrue Flatt stål 8-32 X 2 L, 100PK
111NOK /pakke