Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24670.016.0025 Machine Screw Flat Steel 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB2MBY 1MU78

APPROVED VENDOR U24670.016.0025 Maskinskrue flatt stål 8-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2MBY Modell: U24670.016.0025Kryssref: 1MU78 / 126U49

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
18NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.312-0.285"
Hodehøyde0.100 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.112
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318156070
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0025 Maskinskrue flatt stål 8-32 X 1/4 L, 100PK
18NOK /pakke