Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24540.037.0050 Machine Screw Flat 3/8-16 X 1/2 L, 100PK | AB9XNQ 2GA22

APPROVED VENDOR U24540.037.0050 Maskinskrue flat 3/8-16 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9XNQ Modell: U24540.037.0050Kryssref.: 2GA22 / 127H87

Få tak i det Mai 6, mandag
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.717 "
Hodehøyde0.23 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8788
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.037.0050 Maskinskrue flat 3/8-16 X 1/2 L, 100PK
337NOK /pakke