APPROVED VENDOR U22538.050.0325 Threaded Stud Stainless Steel 1/2-13X3-1/4, 200PK | AB8PRH 26LT86

APPROVED VENDOR U22538.050.0325 Gjenget bolt rustfritt stål 1/2-13X3-1/4, 200PK

På lager
Vare: AB8PRH Modell: U22538.050.0325Kryssref.: 26LT86

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 199 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
KlasseB8M
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde3.25 "
Rockwell HardnessB96
Temp. Område-58 grader. til 1067 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.9366
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.050.0325 Gjenget bolt rustfritt stål 1/2-13X3-1/4, 200PK
6 199 NOK /pakke