APPROVED VENDOR U22085.125.0575 Threaded Stud B7 Plain 1-1/4-8X5-3/4, 17PK | AB8PMA 26LP02

APPROVED VENDOR U22085.125.0575 Gjenget bolt B7 vanlig 1-1/4-8X5-3/4, 17PK

På lager
Vare: AB8PMA Modell: U22085.125.0575Kryssreferanse: 26LP02

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 201 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishPlain
KlasseB7M
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke100,000 psi
Total lengde5.75 "
Rockwell HardnessB99
Temp. Område-58 grader. til 752 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse9
Gjengetype8-FN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.1886
Skipets høyde (cm)15.09
Skipets lengde (cm)23.29
Skipets bredde (cm)19.2
HS kode7318155030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22085.125.0575 Gjenget bolt B7 vanlig 1-1/4-8X5-3/4, 17PK
3 201 NOK /pakke