GODKJENT LEVERANDØR U20360.087.9999 Gjengestag Vanlig 7/8-14 x 12 fot | AA2PCR 10W524

APPROVED VENDOR U20360.087.9999 Gjenget stang vanlig 7/8-14 x 12 fot

Vare: AA2PCR Modell: U20360.087.9999Kryssreferanse: 10W524
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 518 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
MaterialeKarbonstål
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessB85 til B97
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-14
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9982
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155056
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishTotal lengdeRockwell HardnessStrekkfasthetTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR U20300.037.8888 Gjengestag Sink 3/8-16 x 10 Fot | AD7MAU 4FGR9 U20300.037.8888-sink10ft.Ikke rangert65,000 psi3 / 8-16UNC208NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.087.9999 Gjenget stang vanlig 7/8-14 x 12 fot
1 518 NOK / enhet