GODKJENT LEVERANDØR U20170.075.9999 Gjengestag Galvanisert 3/4-10x12 Føtter | AA8RCM 19NN49

APPROVED VENDOR U20170.075.9999 Gjenget stang galvanisert 3/4-10x12 fot

Vare: AA8RCM Modell: U20170.075.9999Kryssref: 19NN49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

947NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total lengde12ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4-10
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.6686
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.075.9999 Gjenget stang galvanisert 3/4-10x12 fot
947NOK / enhet