Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17381.000.0075 S Krok Rustfritt Stål 3/4 L Åpning 3/32, 25PK | AC4EFH 2ZDK9

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S Krok Rustfritt stål 3/4 L Åpning 3/32, 25PK

På lager
Vare: AC4EFH Modell: U17381.000.0075Kryssreferanse: 2ZDK9
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
94NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS Krok
FinishIngen ferdig
maskinvareIkke Inkludert
Krokøye inni H1 / 4 "
Krokøye inni W1 / 4 "
Krokåpning3 / 32 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Åpningsstørrelse3 / 32 "
Total lengde3 / 4 "
Bredde27 / 64 "
WireDia.0.079 "
Arbeidsbelastningsgrense7 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17381.000.0075 S Krok Rustfritt stål 3/4 L Åpning 3/32, 25PK
94NOK /pakke