Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12960.025.0002 Metalllåsemutter Grade C 1/4-28, 100PK | AD7LEB 4FAU1

APPROVED VENDOR U12960.025.0002 Metalllåsemutter klasse C 1/4-28, 100PK

På lager
Vare: AD7LEB Modell: U12960.025.0002Kryssref: 4FAU1 / 42JU37
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeformert trådlåsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishGul sink
KlasseC
Høyde7 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeDeformert trådlåsemutter
Rockwell HardnessHRC24-C32
StørrelseDelete
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeUNF
typenKonisk topplås
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3074
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseFinishKlasseHøydeSakRockwell HardnessTrådstørrelseGjengetypePris
GODKJENT LEVERANDØR SHY80 Metal Låsemutter Grade C 3/8-24 - Pakke med 100 | AD7LEE 4FAU5 SHY803/8 "-24Gul sink, voksetC21 / 64 "Deformert trådlåsemutterHRC24-C32-UNF462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.025.0002 Metalllåsemutter klasse C 1/4-28, 100PK
79NOK /pakke