Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12705.112.0001 Locknut Nylon Insert 1 1/8-7, 5PK | AD7MNG 4FJD5

APPROVED VENDOR U12705.112.0001 Låsemutter nyloninnsats 1 1/8-7, 5PK

På lager
Vare: AD7MNG Modell: U12705.112.0001Kryssref: 4FJD5 / 42JT96
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
799NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishSink belagt
Klasse2
Høyde31 / 32 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB68 til C32
Størrelse1 1 / 8-7 "
System for målinginch
temp250 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.112.0001 Låsemutter nyloninnsats 1 1/8-7, 5PK
799NOK /pakke