Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12421.037.0002 Hex Locknut With Nylon Insert 1/4-28, 50PK | AB8PAZ 26LH96

APPROVED VENDOR U12421.037.0002 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 1/4-28, 50PK

På lager
Vare: AB8PAZ Modell: U12421.037.0002Kryssref: 26LH96 / 42JT23
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
371NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishGul sink
Klasse8
Høyde15 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 / 4-28
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4068
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.037.0002 sekskantlåsmutter med nyloninnsats 1/4-28, 50PK
371NOK /pakke