Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12353.075.0002 Locknut Nylon Insert Steel 3/4-16, 10PK | AB6YRV 22RV74

APPROVED VENDOR U12353.075.0002 Låsemutter nyloninnsats stål 3/4-16, 10PK

På lager
Vare: AB6YRV Modell: U12353.075.0002Kryssref: 22RV74 / 42JR84
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8.8
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Finishsink
Klasse5
Høyde8 / 9 "
MaterialeStål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12353.075.0002 Låsemutter nyloninnsats stål 3/4-16, 10PK
70NOK /pakke