Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 Deformed Thread Locknut Carbon Steel 7/8-9, 5PK | AB8UCW 29DM19

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 Deformert gjenge Låsemutter Karbonstål 7/8-9, 5PK

På lager
Vare: AB8UCW Modell: U12100.087.0001Kryssreferanse: 29DM19

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
617NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeformert trådlåsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Finishsink
Flens Dia.1-37 / 64 "
Klasse2
Høyde0.922 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeDeformert trådlåsemutter
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk toppflens
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.087.0001 Deformert gjenge Låsemutter Karbonstål 7/8-9, 5PK
617NOK /pakke