Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 3 Length, 25PK | AB2DUE 1LE72

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Hex Lag Screw Galvanized 5/8 X 3 Length, 25PK

På lager
Vare: AB2DUE Modell: U08450.062.0300Kryssref.: 1LE72 / 166W61
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
540NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse15 / 16 "
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 8 "
Størrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0951
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0300 Hex Lag Screw Galvanized 5/8 X 3 Length, 25PK
540NOK /pakke