Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08307.031.0500 Carriage Bolt Hot Dipped Galvanised 5/16-18 X 5 L, 50PK | AB2FRN 1LU92

APPROVED VENDOR U08307.031.0500 Vognbolt varmgalvanisert 5/16-18 X 5 L, 50PK

På lager
Vare: AB2FRN Modell: U08307.031.0500Kryssref.: 1LU92 / 164W24
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
210NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse21 / 64 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.688 "
Hodehøyde0.156 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.156 "
Firkantet bredde0.307 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse5 / 16-18
typenSquare Neck

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1429
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152055
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.031.0500 Vognbolt varmgalvanisert 5/16-18 X 5 L, 50PK
210NOK /pakke