Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08111.075.0001 Sekskantmutter Grade 2 3/4-10, 10PK | AA4JPE 12P499

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 sekskantmutter klasse 2 3/4-10, 10PK

På lager
Vare: AA4JPE Modell: U08111.075.0001Kryssreferanse: 12P499

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
100NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Høyde41 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse2
Rockwell HardnessB68 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.075.0001 sekskantmutter klasse 2 3/4-10, 10PK
100NOK /pakke