Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Hex Nut Grade 2 5/8 X 11, 25PK | AB9UWM 2FE81

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 sekskantmutter klasse 2 5/8 X 11, 25PK

På lager
Vare: AB9UWM Modell: U08111.062.0001Kryssreferanse: 2FE81
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Høyde35 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessHRC32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.83
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 sekskantmutter klasse 2 5/8 X 11, 25PK
153NOK /pakke