Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07891.037.0062 Socket Set Screw Knurled Cup 3/8-24 X 5/8, 100PK | AB8FXL 25J721

APPROVED VENDOR U07891.037.0062 Hylsesett Skrue riflet kopp 3/8-24 X 5/8, 100PK

På lager
Vare: AB8FXL Modell: U07891.037.0062Kryssref: 25J721 / 159K11

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
675NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 8 "
Punkt Dia.0.187 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse3 / 8-24
typenend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5742
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.037.0062 Hylsesett Skrue riflet kopp 3/8-24 X 5/8, 100PK
675NOK /pakke