Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Socket Set Screw Knurled Cup 5/16-24 X 5/8, 100PK | AB8FXH 25J718

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Hylsesett Skrue riflet kopp 5/16-24 X 5/8, 100PK

På lager
Vare: AB8FXH Modell: U07891.031.0062Kryssref: 25J718 / 159K08

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
380NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.313 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 8 "
Punkt Dia.0.156 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 53
Trådstørrelse5 / 16-24
typenend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4136
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.031.0062 Hylsesett Skrue riflet kopp 5/16-24 X 5/8, 100PK
380NOK /pakke