Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07890.050.0100 Socket Set Screw Knurled Cup 1/2-13 X 1, 25PK | AA9XMB 1HLU9

APPROVED VENDOR U07890.050.0100 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/2-13 X 1, 25PK

På lager
Vare: AA9XMB Modell: U07890.050.0100Kryssref: 1HLU9 / 159J61

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
422NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1"
Punkt Dia.0.250 "
PunkttypeRillet kopp
Rockwell HardnessHRC 48 til 52
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4311
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.050.0100 Hylsesett Skrue riflet kopp 1/2-13 X 1, 25PK
422NOK /pakke