Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Socket Set Screw Cup 3/4-16 X 1-1/2, 5PK | AA8YMK 1AU93

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Sokkelsett skruekopp 3/4-16 X 1-1/2, 5PK

På lager
Vare: AA8YMK Modell: U07852.075.0150Kryssref.: 1AU93 / 159J17
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.750 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.5 "
Punkt Dia.0.425 til 0.450 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse3 / 4-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3038
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.075.0150 Sokkelsett skruekopp 3/4-16 X 1-1/2, 5PK
282NOK /pakke