Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07852.037.0031 Stikkontaktsett Skruekopp 3/8-24 X 5/16, 100PK | AE7AWE 5WKA6

APPROVED VENDOR U07852.037.0031 Sokkelsett skruekopp 3/8-24 X 5/16, 100PK

På lager
Vare: AE7AWE Modell: U07852.037.0031Kryssref: 5WKA6 / 160A13
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
795NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 16 "
Punkt Dia.0.194 til 0.212 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2502
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.037.0031 Sokkelsett skruekopp 3/8-24 X 5/16, 100PK
795NOK /pakke