Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07852.016.0018 Socket Set Screw Cup 8-36 X 3/16, 100PK | AF2ZYC 6ZY41

APPROVED VENDOR U07852.016.0018 Sokkelsett skruekopp 8-36 X 3/16, 100PK

På lager
Vare: AF2ZYC Modell: U07852.016.0018Kryssreferanse: 6ZY41

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.164 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 16 "
Punkt Dia.0.076 til 0.087 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse8-36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.032
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.016.0018 Sokkelsett skruekopp 8-36 X 3/16, 100PK
176NOK /pakke