Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07840.050.0350 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 3-1/2, 10PK | AA8VPE 1AJ22

APPROVED VENDOR U07840.050.0350 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 3-1/2, 10PK

På lager
Vare: AA8VPE Modell: U07840.050.0350Kryssref.: 1AJ22 / 159H92
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
575NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3.5 "
Punkt Dia.0.270 til 0.291 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6692
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0350 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 3-1/2, 10PK
575NOK /pakke