Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07840.009.0025 Hylsesett Skruekopp 3-48 X 1/4, 100PK | AF2YPA 6ZE61

APPROVED VENDOR U07840.009.0025 Sokkelsett skruekopp 3-48 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AF2YPA Modell: U07840.009.0025Kryssreferanse: 6ZE61
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
422NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.099 "
Kjørestørrelse0.050 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.045 til 0.054 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
Trådstørrelse3-48

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.014
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.009.0025 Sokkelsett skruekopp 3-48 X 1/4, 100PK
422NOK /pakke