Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07840.008.0025 Hylsesett Skruekopp 2-56 X 1/4, 100PK | AE7AVN 5WJW6

APPROVED VENDOR U07840.008.0025 Sokkelsett skruekopp 2-56 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AE7AVN Modell: U07840.008.0025Kryssreferanse: 5WJW6
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
418NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.035 "
Kjørestørrelse0.035 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.039 til 0.047 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.008.0025 Sokkelsett skruekopp 2-56 X 1/4, 100PK
418NOK /pakke