Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07820.037.0050 Socket Set Screw 1/2 Dog 3/8-16 X 1/2, 100PK | AB8FYN 25J749

APPROVED VENDOR U07820.037.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 3/8-16 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB8FYN Modell: U07820.037.0050Kryssref: 25J749 / 159K35
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
459NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.241 til 250 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse3 / 8-16
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4284
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 3/8-16 X 1/2, 100PK
459NOK /pakke