Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Socket Set Screw 1/2 Dog 5/16-18 X 1/2, 100PK | AB8FYL 25J747

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 5/16-18 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB8FYL Modell: U07820.031.0050Kryssref: 25J747 / 159K33
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
351NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.313 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
Punkt Dia.0.195 til 203 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttype1/2 hund
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse5 / 16-18
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Hylsesett Skrue 1/2 Hund 5/16-18 X 1/2, 100PK
351NOK /pakke