Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07111.075.0100 Skulderskrue riflet 5/8-11 x 1 Lengde | AA9BZH 1CE14

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 Skulderskrue riflet 5/8-11 x 1 Lengde

På lager
Vare: AA9BZH Modell: U07111.075.0100Kryssref.: 1CE14 / 163U64
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1"
Hodehøyde1 / 2 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.3 / 4 "
Skulderlengde1"
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1472
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0100 Skulderskrue riflet 5/8-11 x 1 Lengde
58NOK / enhet