Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.043.0062 Socket Cap Screw Standard 7/16-14 X 5/8, 25PK | AF2ZYU 6ZY74

APPROVED VENDOR U07000.043.0062 Hylseskrue Standard 7/16-14 X 5/8, 25PK

På lager
Vare: AF2ZYU Modell: U07000.043.0062Kryssref: 6ZY74 / 42HX81
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
242NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.11 / 16 "
Hodehøyde7 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse14
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.707
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.043.0062 Hylseskrue Standard 7/16-14 X 5/8, 25PK
242NOK /pakke