Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04360.125.0400 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/4-12 x 4 | AB8BPY 25CU43

APPROVED VENDOR U04360.125.0400 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-12 x 4

På lager
Vare: AB8BPY Modell: U04360.125.0400Kryssref: 25CU43 / 42HV69
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
523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse13
Diameter1.25 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde under hodet4"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.75 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.85
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.125.0400 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-12 x 4
523NOK / enhet