Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04180.100.0003 Sekskantmutter Grade 8 1-14, 5PK | AA4JRQ 12P568

APPROVED VENDOR U04180.100.0003 sekskantmutter klasse 8 1-14, 5PK

På lager
Vare: AA4JRQ Modell: U04180.100.0003Kryssref: 12P568 / 42HT40
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
114NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 "-14
FinishPlain
Klasse8
Høyde55 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNS
typenFull
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04180.100.0003 sekskantmutter klasse 8 1-14, 5PK
114NOK /pakke