Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04160.150.0350 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-12 x 3-1/2 | AB8BKB 25CT28

APPROVED VENDOR U04160.150.0350 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-12 x 3-1/2

På lager
Vare: AB8BKB Modell: U04160.150.0350Kryssref: 25CT28 / 42HT14

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

665NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse13
Diameter1.5 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde1 5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde2.25 "
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde3-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3.25 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1646
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.150.0350 Sekskantskrue Grade 8 1-1/2-12 x 3-1/2
665NOK / enhet