Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04160.125.0500 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-12 x 5 | AB9TWF 2FA12

APPROVED VENDOR U04160.125.0500 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-12 x 5

På lager
Vare: AB9TWF Modell: U04160.125.0500Cross Ref: 2FA12 / 42HT10
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse13
Diameter1.25 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde under hodet5"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.75 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0058
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.125.0500 Sekskantskrue Grade 8 1-1/4-12 x 5
351NOK / enhet