Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04120.075.0001 Sekskantmutter Grade 8 3/4-10, 20PK | AA4JRK 12P563

APPROVED VENDOR U04120.075.0001 sekskantmutter klasse 8 3/4-10, 20PK

På lager
Vare: AA4JRK Modell: U04120.075.0001Kryssreferanse: 12P563
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
228NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Klasse8
Høyde41 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typehex Nut
Eiendomsklasse8
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0714
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04120.075.0001 sekskantmutter klasse 8 3/4-10, 20PK
228NOK /pakke