Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04100.062.0175 Hex Cap Screw Grade 8 5/8-11 X 1-3/4, 10PK | AB9NNB 2EE78

APPROVED VENDOR U04100.062.0175 Sekskantskrue Grade 8 5/8-11 X 1-3/4, 10PK

På lager
Vare: AB9NNB Modell: U04100.062.0175Kryssref: 2EE78 / 42HK38

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet1.75 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9693
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.062.0175 Sekskantskrue Grade 8 5/8-11 X 1-3/4, 10PK
139NOK /pakke