Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 3, 5PK | AB8FWA 25J656

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Sokkelsett skruekopp 7/8-9 X 3, 5PK

På lager
Vare: AB8FWA Modell: U01080.087.0300Kryssref.: 25J656 / 159J77

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
554NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A
Desimal ekvivalent0.875 "
Kjørestørrelse7 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishPlain
Hodehøyde43 / 64 "
leder Bredde7 / 8 "
Materiale1018-1022 Karbonstål
Total lengde3"
Punkt Dia.33 / 64 "
Punktmateriale1018/1022 Stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHR15N 83 Min Overflatehardhet
Trådstørrelse7 / 8-9
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.087.0300 Sokkelsett skruekopp 7/8-9 X 3, 5PK
554NOK /pakke