Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01080.043.0075 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 3/4, 50PK | AB8FVX 25J642

APPROVED VENDOR U01080.043.0075 Sokkelsett skruekopp 7/16-14 X 3/4, 50PK

På lager
Vare: AB8FVX Modell: U01080.043.0075Kryssref: 25J642

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

397NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A
Desimal ekvivalent0.438 "
Kjørestørrelse7 / 16 "
KjøretypeSquare
FinishPlain
Hodehøyde21 / 64 "
leder Bredde7 / 16 "
Materiale1018-1022 Karbonstål
Total lengde3 / 4 "
Punkt Dia.1 / 4 "
Punktmateriale1018/1022 Stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHR15N 83 Min Overflatehardhet
Trådstørrelse7 / 16-14
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.617
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.043.0075 Sokkelsett skruekopp 7/16-14 X 3/4, 50PK
397NOK /pakke