Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01080.025.0200 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 2, 100PK | AB8FVP 25J632

APPROVED VENDOR U01080.025.0200 Sokkelsett skruekopp 1/4-20 X 2, 100PK

På lager
Vare: AB8FVP Modell: U01080.025.0200Kryssref.: 25J632 / 159J67

Få tak i det Mai 20, mandag
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
561NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse2A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishPlain
Hodehøyde3 / 16 "
leder Bredde1 / 4 "
Materiale1018-1022 Karbonstål
Total lengde2"
Punkt Dia.1 / 8 "
Punktmateriale1018/1022 Stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHR15N 83 Min Overflatehardhet
Trådstørrelse1 / 4-20
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2006
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158020
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0200 Sokkelsett skruekopp 1/4-20 X 2, 100PK
561NOK /pakke