Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01060.087.0500 Hex Cap Screw Grade 5 7/8-14 X 5, 5PK | AC9CVT 3FPJ3

APPROVED VENDOR U01060.087.0500 Sekskantskrue Grade 5 7/8-14 X 5, 5PK

På lager
Vare: AC9CVT Modell: U01060.087.0500Cross Ref: 3FPJ3 / 42HE18

Få tak i det Mai 6, mandag
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
534NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet5"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
Trådstørrelse14
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.087.0500 Sekskantskrue Grade 5 7/8-14 X 5, 5PK
534NOK /pakke